Herramienta de montaje y desmontaje de válvulas de neumáticos
Herr. inse./extracc. con cabezal fijación válvulas
EXTRACTOR-MONTA VALVULAS NEUM. UNIV.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cabezal giratorio
Para agarrar válvulas de acero y goma endurecidas.
Soporte de caucho y nailon
Para evitar dañar el borde de las llantas de las ruedas, en particular en llantas de aluminio.
Posibilidad de extracción doble
Extracción de válvulas por presión de apriete o rosca.
Montaje y desmontaje sencillos, rápidos y seguros
Gracias al ángulo de aplicación adecuado para trabajar correctamente sin dañar las válvulas nuevas.
Retención segura de las válvulas
Mediante el anillo de fijación de acero endurecido y el tipo de articulación.
Uso universal
Producto adaptado especialmente para válvulas electrónicas de monitorización de la presión de los neumáticos (TPMS).
Herramienta ligera y duradera
Hojas de datos(X)
Coloque la herramienta en la válvula. Para las extracciones, corte antes la base de las válvulas. Elija un punto de soporte en el borde de la rueda y levante suavemente la barra. Durante las labores de desmontaje, empuje la barra hasta que la válvula se extraiga completamente. Durante las labores de montaje de válvulas, solo deberá empujar hasta que la ranura de la barra quede ajustada en el racor. Retire la herramienta de la válvula sin desenroscar.
Longitud | 305 mm |
Diámetro interno del anillo | 10 mm |
Anchura de la horquilla | 50 mm |
Material | Aluminio |